Motion
12040
Lubricante neumático - 1 gal, botella, grado ISO 68 , grado SAE 20 , tiempo de espera 15
Artículo MI #02601694
No. Fabricante 12040
Precio122.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante neumático - 1 gal, botella, grado ISO 68 , grado SAE 20 , tiempo de espera 15
Artículo MI #02601694
No. Fabricante 12040

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio122.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    No determinado
  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    botella
  • Grado ISO
    68
  • Longitud
    7
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Ancho general
    4.625 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    60 meses
  • Gravedad específica
    .89 A 60 °F
  • Contenido de VOC
    Menos del 1 %
  • Peso
    7.36 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Aceite mineral
  • Número AGMA
    2
  • Aplicación
    Herramientas de impacto de aire, lubricadores de línea de aire, aplicadores de pulverización y goteo de aire, taladros, esmeriladoras, herramientas de taller domésticas, herramientas de aire lubricado con aceite, herramientas de percusión, lijadoras, destornilladores
  • Material base
    PAO
  • Tipo de base
    Aceite
  • Certificación
    NSF, Kosher
  • Color
    Incoloro
  • Composición
    Sintético
  • Capacidad del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    NLR
  • Características y beneficios
    • Amplio rango de temperaturas • Lubrica el equipo neumático • Evita el óxido y la corrosión • Reduce la fricción y el desgaste • Elimina la acumulación de hielo y la escarcha en las herramientas de aire • Da a las herramientas desgastadas una nueva vida útil • Respetuosa con el medio ambiente • Biodegradable • Certificación Kosher • Registro NSF (H1)
  • Punto de inflamación
    Más de 450 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Código de armonización
    340399
  • Plazo de entrega del fabricante
    15
  • Número de stock del fabricante
    12040
  • Número de Upc del fabricante
    082353120406
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Superlubricación
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    Aceite para herramientas neumáticas
  • Punto de vertido
    -40 °F
  • Línea de productos
    Superlubricación
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • Método de extracción
    Bebidas espirituosas minerales
  • Aroma
    Leve
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • Rango de temperatura
    -40 °F a 500 °F
  • UPC_NO
    082353120406
  • Viscosidad
    68 cSt
  • Índice de viscosidad
    161
  • Temperatura de trabajo
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
12040 ACEITE DE HERRAMIENTA NEUMÁTICA SUPER LUBE ISO 68
  • Amplio rango de temperatura
  • Lubrica el equipo neumático
  • Evita el óxido y la corrosión
  • Reduce la fricción y el desgaste
  • Elimina la acumulación de hielo y la escarcha en las herramientas de aire
  • Da nueva vida a las herramientas desgastadas
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Biodegradable
  • Certificación Kosher
  • NSF registrado (H1)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo