Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebulliciónNo determinado
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Tamaño/tipo del contenedor55 gal/tambor
- Punto de congelaciónNo determinado
- Grado ISO150
- Longitud23 pulg.
- Longitud total23 pulg.
- Ancho general23 pulg.
- Grado de AAG85W
- Vida útil5 años
- Gravedad específica0.845
- Contenido de VOCMenos del 1 %
- Peso433 lb
Detalles
- Aditivos incluidosPresión extrema
- Número AGMA4
- AparienciaÁmbar
- AplicaciónAccionamiento por cadena, sistemas de circulación, bombas eléctricas sumergibles, cajas de engranajes, helicoidal, espiga, cadenas de alta temperatura, cojinetes lubricados con aceite, cremallera y piñón, bisel recto y en espiral, engranajes gusanos, engranaje recto
- Material basePAO
- Tipo de baseAceite
- CertificaciónNSF, Kosher
- ColorÁmbar translúcido
- Capacidad del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Tipo de contenedorTambor
- País de origenEE. UU.
- ECCNNLR
- Punto de inflamación450 °F
- Grado alimentarioSí
- Código de armonización340399
- Número de catálogo del fabricante54155
- Número de Upc del fabricante082353541553
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Superlubricación
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Calificación NSFH1
- Tipo de aceitePAO
- Caja fuerte de plásticoSí
- Línea de productosSuperlubricante®
- Tipo de productoAceite para engranajes
- Declaración de la Propuesta 65N/C
- PropulsorN/C
- Método de extracciónBebidas espirituosas minerales
- AromaLeve
- Estándares cumplidosISO 9000
- Hoja de datos técnicosY
- Rango de temperatura-40°F a 450 °F
- UPC_NO082353541553
- Viscosidad150 cSt
- Índice de viscosidad131
- Temperatura de trabajo-40°F a 450°F
Descripción general
- Dieléctrico
- Calidad alimentaria
- Limpiar
- Forma una película pesada para lubricar y amortiguar los dientes del engranaje
- Propiedades antidesgaste superiores
- Evita el óxido y la corrosión
- Excelente resistencia a la oxidación
- Se separa fácilmente del agua
- Protección de presión extrema
- Respetuoso con el medio ambiente
- Biodegradable
- Certificación Kosher
- NSF registrado (H1)