Motion
54432
Aceite para engranajes - 32 oz, botella, ISO 460 , SAE 140 , composición sintética, sí
Artículo MI #02601713
No. Fabricante 54432
Precio38.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes - 32 oz, botella, ISO 460 , SAE 140 , composición sintética, sí
Artículo MI #02601713
No. Fabricante 54432

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    No determinado
  • Tamaño del contenedor
    32 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    32 oz/botella
  • Punto de congelación
    No determinado
  • Grado ISO
    460
  • Longitud
    4.125 pulg.
  • Longitud total
    4.125 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Grado de AAG
    140
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    0.845
  • Contenido de VOC
    Menos del 1 %
  • Peso
    1.82 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Presión extrema
  • Número AGMA
    7
  • Apariencia
    Ámbar
  • Aplicación
    Accionamiento por cadena, sistemas de circulación, bombas eléctricas sumergibles, cajas de engranajes, helicoidal, espiga, cadenas de alta temperatura, cojinetes lubricados con aceite, cremallera y piñón, bisel recto y en espiral, engranajes gusanos, engranaje recto
  • Material base
    PAO
  • Tipo de base
    Aceite
  • Certificación
    NSF, Kosher
  • Color
    Ámbar translúcido
  • Composición
    Sintético
  • Capacidad del contenedor
    32 oz
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    NLR
  • Punto de inflamación
    450 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Código de armonización
    340399
  • Número de catálogo del fabricante
    54432
  • Número de Upc del fabricante
    082353544325
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Superlubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    PAO
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    -34 °C
  • Línea de productos
    Superlubricante®
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Declaración de la Propuesta 65
    N/C
  • Propulsor
    N/C
  • Método de extracción
    Bebidas espirituosas minerales
  • Aroma
    Leve
  • Serie
    Aceite sintético para engranajes ISO 460
  • Estándares cumplidos
    ISO 9000
  • Hoja de datos técnicos
    Y
  • Rango de temperatura
    -40°F a 450 °F
  • Tipo
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    082353544325
  • Viscosidad
    460 cSt
  • Índice de viscosidad
    146
  • Temperatura de trabajo
    -40°F a 450°F

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE SINTÉTICO PARA ENGRANAJES 54432 SUPER LUBE
  • Dieléctrico
  • Calidad alimentaria
  • Limpiar
  • Forma una película pesada para lubricar y amortiguar los dientes del engranaje
  • Propiedades antidesgaste superiores
  • Evita el óxido y la corrosión
  • Excelente resistencia a la oxidación
  • Se separa fácilmente del agua
  • Protección de presión extrema
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Biodegradable
  • Certificación Kosher
  • NSF registrado (H1)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo