Motion
82003
Lubricante anticorrosión - Lubricante, 3 oz, tubo
Artículo MI #02601722
No. Fabricante 82003
Precio15.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante anticorrosión - Lubricante, 3 oz, tubo
Artículo MI #02601722
No. Fabricante 82003
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
Precio15.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    3 oz
  • Punto de congelación
    -45° F
  • Longitud
    1.35
  • Peso neto
    3 oz
  • Vida útil
    5 años
  • Tamaño
    3 oz
  • Gravedad específica
    0,89 g/cm3
  • Contenido de VOC
    Menos del 1 %
  • Peso
    0.235

Detalles

  • Apariencia
    Gel
  • Rango de temperatura de aplicación
    -45°F a 500°F (-43°C a 260°C)
  • Material base
    PAO
  • Tipo de base
    Aceite
  • Certificación
    Kosher
  • Compuesto químico
    Gel
  • Color
    Ámbar translúcido
  • Composición
    Sulfonato de petróleo de bario, C11-14 aliclaminas ramificadas, sílice fumada, polímero hidrotratado, poliglicol, estabilizador térmico, unamina, antioxidante
  • Capacidad del contenedor
    3 oz
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Punto de inflamación
    220° C (428° F)
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Gel
  • Estándares del sector cumplidos
    ISO 9000
  • Número de Upc del fabricante
    082353820030
  • Temperatura máxima
    500°F (260°C)
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Removibilidad
    Sí
  • Método de extracción
    Espíritus minerales
  • Aroma
    Leve
  • Estándares cumplidos
    Kosher
  • Rango de temperatura
    -45°F a 500 °F
  • Tipo
    Gel
  • UPC_NO
    082353820030

Descripción general

Descripción del fabricante
82003 SUPER LUBE ANTICORROSIÓN
  • Amplio rango de temperatura
  • Excelente resistencia al agua salada y a la mayoría de detergentes
  • No se seca ni forma depósitos abrasivos dañinos
  • Sin separación de aceite
  • Buena resistencia de la película
  • Alta capacidad dieléctrica
  • Mejor protección de barrera que la grasa convencional
  • Protección superior contra la corrosión
  • Reduce el desgaste por fricción
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Biodegradable
  • Certificación Kosher

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo