Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo0.4 lpm
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total2.07 pulg.
- Ancho general1.00 pulg.
Detalles
- AcciónRegulador de flujo
- Tipo de ajusteOrificio fijo
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- CavidadC-10-2
- Caudal ajustado de fábrica4 lpm
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FugaEstándar
- Caudal máximo23 lpm
- Presión máxima de funcionamiento280 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Material del selloBuna-N
- EstiloPresión fija compensada, regulador de flujo
- Par de la válvula en la cavidadCarcasa de acero - 68-75 Nm, carcasa de aluminio - 47-54 Nm
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto