Motion
51014
Aceite sintético multiuso con PTFE - Grado alimentario, 7 ml, tubo, color translúcido
Artículo MI #02601760
No. Fabricante 51014
Precio7.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite sintético multiuso con PTFE - Grado alimentario, 7 ml, tubo, color translúcido
Artículo MI #02601760
No. Fabricante 51014
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
Precio7.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    7 ml
  • Tamaño/tipo del contenedor
    7 ml/cilindro del engrasador
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    9.13 pulg.
  • Longitud total
    10.13 pulg.
  • Ancho general
    13.44 pulg.
  • Vida útil
    5 años

Detalles

  • Número AGMA
    3
  • Certificación
    NSF, Kosher
  • Color
    Incoloro
  • Composición
    Propiedad exclusiva
  • Tipo de contenedor
    Cilindro del engrasador
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    NLR
  • Características y beneficios
    • Impermeable • Calidad alimentaria • Limpio • Mezcla sintética con Syncolon® (PTFE) • Dieléctrico • Reduce la fricción y el desgaste • Estable a la viscosidad • Inhibidor de óxido y corrosión • Respetuoso con el medio ambiente • Biodegradable • Certificado Kosher • Registro NSF H1
  • Punto de inflamación
    +428 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    082353510146
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Superlubricación
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    PAO
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    -30 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • Aroma
    Leve
  • Rango de temperatura
    -45°F a 450 °F
  • UPC_NO
    082353510146
  • Viscosidad
    118 a 122 cSt a 40° C, 14 a 17 cSt a 100° C

Descripción general

Descripción del fabricante
51014 SUPER LUBE SINTÉTICO MULTIUSOS
  • Resistente al agua
  • Calidad alimentaria
  • Limpiar
  • Mezcla sintética con Syncolon® (PTFE)
  • Dieléctrico
  • Reduce la fricción y el desgaste
  • Viscosidad estable
  • Inhibidor del óxido y la corrosión
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Biodegradable
  • Certificación Kosher
  • NSF registrado H1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo