Motion
23052CAMP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23052CAMP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 104 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #02602175
No. Fabricante 23052CAMP55W507
Precio7,542.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23052CAMP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 104 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #02602175
No. Fabricante 23052CAMP55W507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7,542.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    104 mm
  • Peso
    132.28 lb

Detalles

  • Aplicación
    Maquinaria general, máquinas de papel
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    17800000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176037450
  • RPM máximas (grasa)
    800 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 230
  • Capacidad de carga estática
    2580000 N
  • UPC_NO
    029176037450

Descripción general

Descripción del fabricante
23052CAMP55W507 BRG (ANTERIOR 23052CAME4P55)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno