Motion
9786M
Guantes de trabajo de uso general Predalite® - Tamaño mediano, con revestimiento de nitrilo, puños con banda superior, algodón
Artículo MI #02602345
No. Fabricante 9786M
Precio6.24 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general Predalite® - Tamaño mediano, con revestimiento de nitrilo, puños con banda superior, algodón
Artículo MI #02602345
No. Fabricante 9786M
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
Precio6.24 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud  
    10-1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Azul, blanco
  • Tipo de manguito
    Top de banda
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Algodón
  • Costuras del forro
    Forro con costuras
  • Material
    Algodón
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Predalite
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estándares cumplidos
    CE 3111
  • Estilo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    30451439786255

Descripción general

Descripción del fabricante
PUÑO DE SEGURIDAD 9786M PREDALITE TOTALMENTE RECUBIERTO
  • Nitrilo ultraligero
  • Forro de interlock 100 % algodón
  • Ofrece el equilibrio perfecto entre destreza y durabilidad
  • Aprobado por CE
  • Aplicaciones: Fabricación, inspección y montaje ligeros con piezas pequeñas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"