Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA Z87.1-2010, CE EN 166
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaTransparente
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Línea de productosAire
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Color de la patillaTransparente
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO814992005826
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Usos generales para aplicaciones en interiores que requieren protección contra impactos
- Ofrece protección contra el resplandor excesivo
- Proporciona un 99 % de protección frente a los rayos UVA y UVB dañinos
- Lentes 100 % de policarbonato resistentes a los arañazos
- Varillas rectas y puente nasal integrado para todos los tamaños de rostro
- Supera los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1-2003
- Certificación CE EN166