Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Altura total25 mm
- Ancho general64 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi330 N
- Fuerza de empuje a 100 psi440 N
- Tamaño de la varilla10 mm
- Accidente cerebrovascular150 mm
Detalles
- RodamientosCojinete de cojinete de bolas
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de cilindro guiadoUnidad deslizante de varilla doble
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.05 MPa
- Tipo de montajeDirecto
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.05 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla doble
- SerieCXS