Motion
WT8551A001MS

ASCO
WT8551A001MS

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, 4-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #02604209
No. Fabricante WT8551A001MS
Precio239.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
WT8551A001MS

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, 4-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #02604209
No. Fabricante WT8551A001MS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio239.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Altura total
    33 mm
  • Longitud total
    192 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT
  • Peso
    0.99 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de fluido compatible
    Aire
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.86 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    30 psi
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +30 a +150 psi (aire)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +140 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    6.3 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50 Hz, 60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA, 120 V CA
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Funcionalidad de la válvula
    4-Way, 2-Position, normalmente cerrada

Descripción general

Descripción del fabricante
WT8551A001MS AC120/60,110/50D