Motion
TSN 209 A

SKF
TSN 209 A

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 55 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 75.50 mm OD, ancho general de 8.50 mm
Artículo MI #02604400
No. Fabricante TSN 209 A
Precio66.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 209 A

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 55 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 75.50 mm OD, ancho general de 8.50 mm
Artículo MI #02604400
No. Fabricante TSN 209 A
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
Su precio$66.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    75.50 mm
  • Ancho general
    8.50 mm
  • Peso
    0.1 lb
  • Ancho
    0.3346 pulg., 8.50 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Goma de nitrilo con elemento de acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de sello
    Anilla en V
  • UPC_NO
    7316570578515

Descripción general

Descripción del fabricante
TSN209A BRG