Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal9/16 x 11/16 pulg.
- Diámetro del orificio3/8 pulg.
- Presión de funcionamiento2000 psi
- Altura total7/8 pulg.
- Longitud total31/32 pulg.
- Ancho general3/8 pulg.
- Longitud del mango31/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1/8 pulg.
- Tamaño de la conexión del tubo3/8 pulg.
Detalles
- Tipo de rosca de ajusteNPT
- MaterialLatón
- Tipo de roscaNPT