Motion
AÚN 205-100 W

SKF
YET 205-100 W

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02607244
No. Fabricante YET 205-100 W
Precio37.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YET 205-100 W

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02607244
No. Fabricante YET 205-100 W
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
Su precio$37.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    31 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    7.8 kN
  • Serie
    YET2
  • UPC_NO
    7316576616860

Descripción general

Descripción del fabricante
YET205-100W BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"