Motion
SCHB-SC-012 MOD

DODGE
SCHB-SC-012 MOD

SCHB-SC-012 MOD
Artículo MI #02607245
No. Fabricante SCHB-SC-012 MOD
Precio179.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SCHB-SC-012 MOD

SCHB-SC-012 MOD
Artículo MI #02607245
No. Fabricante SCHB-SC-012 MOD
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
Precio179.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.2300 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 204
  • Capacidad de carga dinámica
    2899 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Colgador del transportador de tornillos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2899 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1482 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    1482 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
SCHB-SC-012 CONJUNTO MODO 054937
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good