Motion
B602012
Casquillos sin llave - Serie B106 , 0.7500 in ID, 1.8500 in OD, 1.1220 in LTB
Artículo MI #02607322
No. Fabricante B602012
Precio51.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 0.7500 in ID, 1.8500 in OD, 1.1220 in LTB
Artículo MI #02607322
No. Fabricante B602012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$51.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M6 x 20
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.7500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    12845
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1220 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    5997 lb
  • Exterior Diámetro  
    1.8500 pulg.
  • Longitud total
    1.1220 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x20
  • Peso
    0.600 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    12 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B602012
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    187 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    5
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    5997 lbf
  • UPC_NO
    662345044264

Descripción general

Descripción del fabricante
B602012 BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 3/4"
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"