Motion
308  TN9/C3

SKF
308 TN9/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02607829
No. Fabricante 308 TN9/C3
Precio114.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
308 TN9/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02607829
No. Fabricante 308 TN9/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$114.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    1.46 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    308TN9 C3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 308 TN9/C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 40mm , diseño abierto y 90mm OD, adecuado para maquinaria general.
  • Número de catálogo del fabricante
    308 TN9/C3
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8090 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    3
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • UPC_NO
    7316570314502

Descripción general

Descripción del fabricante
308TN9 C3 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno