Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.2187 pulg.
- Anchura interior0.1562 pulg.
- Longitud total10 pies
- Paso0.1875 pulg.
- Peso0.33 lb
- Ancho0.2187 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaGuía central
- Tipo de cadenaEstándar
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCadena silenciosa
- SerieSC
Descripción general
Descripción del fabricante
SC0307-S CADENA SILENCIOSA
- La cadena silenciosa y los piñones de la serie SC están fabricados para cumplir con el estándar ASME para cadena silenciosa
- Los productos SC han sido los más largos, se utilizan principalmente en aplicaciones de sustitución y, a menudo, son los más económicos
- Precio por pie
- Cortar a la longitud