Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Altura total3.0000 pulg.
- Ancho general4.6250 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Fuerza de tracción a 100 psi31 lb
- Fuerza de empuje a 100 psi491 lb
- Varilla - Tamaño de rosca7/16-20 Rosca macho
- Tamaño de la varilla0.6250 pulg.
- Accidente cerebrovascular25.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLos cilindros de varillas de unión de servicio medio serie NCA1 son intercambiables por NFPA, tienen un conjunto de varilla de pistón engarzado, están prelubricados y disponibles en estilos de montaje 11 . Los tamaños de orificio van de 1.5 a 4 pulgadas. La línea expandida de NCA1 cilindros de servicio medio ofrece tamaños de orificio que van de 5 a 8 pulgadas, y viene estándar con un cojín de aire ajustable.
- Junta flotante del acoplador de alineaciónNJ-07
- Cambio automáticoCon interruptor automático (pistón magnético)
- Montaje de horquilla desmontable Mp2NCA1-D250
- Montaje fijo de horquilla Mp1NCA1-X250
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Conjunto de válvula de cojínNC1A150-10-124
- Tipo de cilindroNFPA
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)NCA1-C250
- Montaje en brida - MF1/MF2NCA1-F250
- Soportes de pie - MS1NCA1-L250
- Soportes de pie - MS2NCA1-S250
- Tuerca de atascoJM-045
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Presión mínima de funcionamiento8 psi
- Tipo de montajeBrida (varilla), MF1
- Número de interruptores2
- Rango de presión de funcionamiento8 a 250 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 140 °F
- Opciones incluidasPistón magnético, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Pasador de pivoteNCDP-150 con pasadores de chaveta, NCA1-150 con anillos de retención
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Abrazadera de varillaNY-150
- Argolla de varillaNI-150
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla única
- Kit de juntasNC1A250PS
- SerieNCA1
- Estándares cumplidosANSI (NFPA) T3.6.7 R2-1996
- Tuerca de la barra de acoplamientoNCA200-13-Q6309
Descripción general
- Servicio medio
- 12 Diferentes opciones de montaje NFPA
- Opciones no giratorias
- Opción de cilindro en tándem
- Conmutador automático ajustable