Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor25 kg
- Grado NLGI2
- Peso55.12 lb
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- ColorNegro
- ComposiciónLitio, aceite mineral
- Tipo de contenedorCubeta
- Punto de caída+175 °C
- Punto de inflamación410 °F
- Número de catálogo del fabricante1642791
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-25 °C
- OlorLigero
- Línea de productosMolykote®
- Rango de temperaturaDe -25 a +110 °C
- TipoPresión extrema
Descripción general
- Grasa de aceite mineral de alto rendimiento