Motion
IC5DP/l
Guantes de tela Ironcat® - L o talla 9, Premium Grade, sin forro, color azul
Artículo MI #02608652
No. Fabricante IC5DP/L
Precio9.01 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de tela Ironcat® - L o talla 9, Premium Grade, sin forro, color azul
Artículo MI #02608652
No. Fabricante IC5DP/L
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
Precio9.01 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    28.956 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Popular en aplicaciones de uso intensivo como agricultura, fundición, silvicultura, minería y operación de máquinas pesadas.
  • Material de la espalda
    Lona
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Azul
  • Características de comodidad
    Fabricado con cuero de vaca grueso con aberturas laterales
  • Descripción de construcción
    Corte y cosido de Gunn con puños de goma
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción
    Popular en aplicaciones de uso intensivo como agricultura, fundición, silvicultura, minería y operación de máquinas pesadas.
  • Descripción Palabra clave
    Soldadura de protección de mano
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Grado Premium
  • Material del revestimiento
    Forro polar
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Piel de vacuno
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma
  • Características de la palma
    Palma de cuero doble
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE PALMA DE CUERO DOBLE IC5DP/L-L
  • Fabricado con cuero de vaca grueso con aberturas laterales
  • La palma doble ofrece comodidad, aislamiento y protección contra el calor
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • Espalda y puños resistentes y extrarresistentes
  • Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
  • Correa de piel para nudillos y puntas de los dedos para mayor protección
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • El puño de seguridad de tela engomada ayuda a proteger la muñeca, permite una extracción rápida y es resistente al agua
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"