Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud11 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesPopular en aplicaciones de uso intensivo como agricultura, fundición, silvicultura, minería y operación de máquinas pesadas.
- Material de la espaldaLona
- Tipo de cierreSin cordones
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorAzul
- Características de comodidadFabricado con cuero de vaca grueso con aberturas laterales
- Descripción de construcciónCorte y cosido de Gunn con puños de goma
- Tipo de manguitoSeguridad
- DescripciónPopular en aplicaciones de uso intensivo como agricultura, fundición, silvicultura, minería y operación de máquinas pesadas.
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroCowhide dividido
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel de vacuno
- Tipo de materialPalma de piel
- Tipo de protecciónProtección general
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Fabricado con cuero de vaca grueso con aberturas laterales
- El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
- El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
- Con costuras de aramida que añaden resistencia y resistencia a las quemaduras
- Espalda de piel completa que proporciona protección de alta resistencia
- El puño de seguridad de tela engomada ayuda a proteger la muñeca, permite una extracción rápida y es resistente al agua
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación