Motion
IC8/l
Guantes Drivers - Grande, Cowhide dividido, Sin forro, Azul
Artículo MI #02608664
No. Fabricante IC8/L
Precio10.40 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Drivers - Grande, Cowhide dividido, Sin forro, Azul
Artículo MI #02608664
No. Fabricante IC8/L
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
Precio10.40 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud
    31.75 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Popular en aplicaciones de uso intensivo como agricultura, fundición, silvicultura, minería y operación de máquinas pesadas.
  • Material de la espalda
    Lona
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Azul
  • Características de comodidad
    Fabricado con cuero de vaca grueso con aberturas laterales
  • Descripción de construcción
    Corte y cosido de Gunn con puños de goma
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción
    Popular en aplicaciones de uso intensivo como agricultura, fundición, silvicultura, minería y operación de máquinas pesadas.
  • Descripción Palabra clave
    Soldadura de protección de mano
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Cowhide dividido
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Piel de vacuno
  • Tipo de material
    Palma de piel
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE CUERO IC8/L CON PALMA-L
  • Fabricado con cuero de vaca grueso con aberturas laterales
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
  • Espalda y puños resistentes y extrarresistentes
  • El puño de goma ayuda a proteger la muñeca, permite una extracción rápida y es resistente al agua
  • Correa de piel para nudillos y puntas de los dedos para mayor protección
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"