Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA Z87.1-2010, CSA Z94.3-07
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteÁmbar
- Familia de colores de lentesAmarillo
- Material de la lentePolicarbonato
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosAventura II
- Características especialesProtectores laterales
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO814992003334
- Protección UVProporciona protección UV