Motion
30X42X6  HMSA7P2 R

CR SEALS (SKF)
30X42X6 HMSA7P2 R

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 30 mm de diámetro, 42 mm de diámetro externo, ancho total de 6 mm, diseño HMSA7P2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02609255
No. Fabricante 30X42X6 HMSA7P2 R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
30X42X6 HMSA7P2 R

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 30 mm de diámetro, 42 mm de diámetro externo, ancho total de 6 mm, diseño HMSA7P2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02609255
No. Fabricante 30X42X6 HMSA7P2 R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Diámetro del eje
    30 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400300;400301;400304;400305
  • Mangas de desgaste compatibles
    99114
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, perfil de presión
  • Tipo de diseño
    HMSA7P2
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316579049115
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    50 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Cajas de engranajes, bombas

Descripción general

Descripción del fabricante
30X42X6 HMSA7P2 R SELLO DE NITRILO DOBLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo