Motion
27266

Gates
27266

77450266 Conjunto de línea de freno - 0.3750 pulg./10 mm de diámetro, 24.00 pulg./609.6 mm de longitud
Artículo MI #02609768
No. Fabricante 27266
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
27266

77450266 Conjunto de línea de freno - 0.3750 pulg./10 mm de diámetro, 24.00 pulg./609.6 mm de longitud
Artículo MI #02609768
No. Fabricante 27266
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del tubo
    0.3750 pulg., 10 mm
  • Longitud del tubo
    24.00 pulg.
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los ensamblajes prensados de fábrica satisfacen las rigurosas demandas del mercado de flotas y servicios pesados. Extremadamente flexible y resistente al acodamiento. La construcción de cuatro espirales cumple con las especificaciones SAE J1402 . Cumple con los requisitos del DOT FMVSS 106 . Los acoplamientos cumplen con los requisitos mínimos de extracción de SAE y DOT. Las leyes federales exigen el registro en el Departamento de Transporte para cualquier persona que produzca conjuntos de frenos neumáticos con accesorios prensados o prensados.
  • Estándares cumplidos
    Cumple las especificaciones (SAE J140) y los requisitos (DOT FMVSS 106).

Descripción general

Descripción del fabricante
27266,6AB-6MP-6MPA-24 MANGUERA MPT 3/8"
  • Racor de tubo macho de latón de alta calidad en un extremo, giratorio del freno de aire hembra con adaptador de tubo macho en el otro extremo
  • Rango de temperatura: -40°F a +212°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo