Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del tubo0.3750 pulg., 10 mm
- Longitud del tubo36.00 pulg.
- Peso0.81 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos ensamblajes prensados de fábrica satisfacen las rigurosas demandas del mercado de flotas y servicios pesados. Extremadamente flexible y resistente al acodamiento. La construcción de cuatro espirales cumple con las especificaciones SAE J1402 . Cumple con los requisitos del DOT FMVSS 106 . Los acoplamientos cumplen con los requisitos mínimos de extracción de SAE y DOT. Las leyes federales exigen el registro en el Departamento de Transporte para cualquier persona que produzca conjuntos de frenos neumáticos con accesorios prensados o prensados.
- Estándares cumplidosCumple las especificaciones (SAE J140) y los requisitos (DOT FMVSS 106).
Descripción general
- Racor de tubo macho de latón de alta calidad en un extremo, giratorio del freno de aire hembra con adaptador de tubo macho en el otro extremo
- Rango de temperatura: -40°F a +212°F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.