Especificaciones
Dimensiones
- Altura total10.35 pulg.
- Ancho general4.61 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
Detalles
- Material del recipientePolicarbonato
- Opciones del recipienteProtección
- Tipo de lubricadorEstándar
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Caudal máximo196 scfm
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Aceite Capacidad26.00 oz
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 125 °F
- SerieL30