Motion
L40-0BA
Lubricador de aire modular - Tamaño de puerto 1-1/2 NPT , tazón de policarbonato, flujo máximo de 927 scfm, capacidad de aceite de 26.00 oz
Artículo MI #02609827
No. Fabricante L40-0BA
Precio887.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricador de aire modular - Tamaño de puerto 1-1/2 NPT , tazón de policarbonato, flujo máximo de 927 scfm, capacidad de aceite de 26.00 oz
Artículo MI #02609827
No. Fabricante L40-0BA
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
Su precio$887.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    11.61 pulg.
  • Ancho general
    5.5000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Opciones del recipiente
    Protección
  • Tipo de lubricador
    Estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Caudal máximo
    927 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Aceite Capacidad  
    26.00 oz
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 125 °F
  • Serie
    L40

Descripción general

Descripción del fabricante
L40-0BA LUBRICADOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"