Especificaciones
Dimensiones
- Altura total11.61 pulg.
- Ancho general5.5000 pulg.
- Tamaño del puerto2 NPT
Detalles
- Opciones del recipienteProtección
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Caudal máximo1186 scfm
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Aceite Capacidad26.00 oz
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 125 °F
- SerieL50