Motion
R16-02R
Regulador de aire miniatura - 71.50 scfm, 1/4 BSPT, 5 a 25 psi
Artículo MI #02609831
No. Fabricante R16-02R
Precio117.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire miniatura - 71.50 scfm, 1/4 BSPT, 5 a 25 psi
Artículo MI #02609831
No. Fabricante R16-02R
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
Su precio$117.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Altura total
    132 mm
  • Ancho general
    76 mm

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Flujo de aire máximo
    71.50 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Presión máxima establecida
    25 psi
  • Presión mínima establecida
    5 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 150 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire miniatura
  • Ajustar rango de presión
    5 a 25 psi
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
R16-02R REGULADOR

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good