Motion
SV910NF00000000000000A

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
SV910NF00000000000000A

Válvula solenoide atornillada - accionamiento por solenoide, acción directa, flujo máx. de 6 gpm
Artículo MI #02610044
No. Fabricante SV910NF00000000000000A
Precio141.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
SV910NF00000000000000A

Válvula solenoide atornillada - accionamiento por solenoide, acción directa, flujo máx. de 6 gpm
Artículo MI #02610044
No. Fabricante SV910NF00000000000000A
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
Precio141.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    177.9 mm
  • Ancho general
    38.9 mm

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Solenoide
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Número de catálogo del fabricante
    02-199329
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Caudal máximo
    6 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Número de formas
    4
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
SV910NF00000000000000A CARRO DE TORNILLO.
  • Piezas de trabajo endurecidas, rectificadas y rectificadas para limitar las fugas
  • IP69K compatibilidad de bobina resistente
  • Valoración continua
  • Diseño compacto con baja caída de presión
  • Presión nominal en todos los puertos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"