Motion
SV98NF00000000000000

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
SV98NF00000000000000

Electroválvula atornillable - Accionamiento del solenoide, acción directa, flujo máximo de 3.5 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #02610111
No. Fabricante SV98NF00000000000000
Precio108.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
SV98NF00000000000000

Electroválvula atornillable - Accionamiento del solenoide, acción directa, flujo máximo de 3.5 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #02610111
No. Fabricante SV98NF00000000000000
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
Precio108.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    151.6 mm
  • Ancho general
    31.7 mm

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Solenoide
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Número de catálogo del fabricante
    02-198685
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Caudal máximo
    3.5 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de formas
    4
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
SV98NF00000000000000 VÁLVULA DE SOLENOIDE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"