Motion
295966-3
295966-3
Artículo MI #02610159
No. Fabricante 295966-3
Precio23,320.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
295966-3
Artículo MI #02610159
No. Fabricante 295966-3
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
Precio23,320.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida de 4-Bolt SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    Brida de 4-Bolt SAE

Detalles

  • Caudal máximo
    109 gpm
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Orientación del puerto
    En línea
  • Material del sello
    Estándar
  • Serie
    50V
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Tipo de bomba de paleta
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
50V 109A 1C 11 132 BOMBA
  • Innovador diseño de cartucho interno
  • Reduce el ruido
  • Excelente eficiencia volumétrica

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good