Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud53 cm
- TamañoS in-oz
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para almacenamiento, manipulación de piezas, montaje y procesamiento de alimentos.
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- Material de recubrimientoSin recubrimiento
- ColorBeige
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónSe utiliza para almacenamiento, manipulación de piezas, montaje y procesamiento de alimentos.
- Descripción Palabra claveSin costurasGlove NoCoat
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto7
- Material del revestimientoPoliéster de algodón
- Material del forroAlgodón, poliéster
- Costuras del forroForro sin costuras
- Número de Upc del fabricante616314015267
- MaterialAlgodón, poliéster
- Tipo de materialGuantes de punto - Sin revestimiento
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Hoja de especificaciones
- Estándares cumplidos21 CFR 170-199
- UPC_NO616314015267
Descripción general
- Exterior de punto de algodón/poliéster sin costuras cómodo y flexible
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- El diseño reversible permite reemplazar un guante a la vez, en lugar de pares
- Se puede utilizar como forro de guantes
- El tamaño pequeño se adapta bien a las mujeres
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación