Motion
MPT0203CAG8A10HBTC

MP FILTRI USA
MPT0203CAG8A10HBTC

Filtro de línea de retorno hidráulico - 10 micras, flujo máx. de 40 gpm, máx. de 100 psi, sin indicador
Artículo MI #02611633
No. Fabricante MPT0203CAG8A10HBTC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP FILTRI USA
MPT0203CAG8A10HBTC

Filtro de línea de retorno hidráulico - 10 micras, flujo máx. de 40 gpm, máx. de 100 psi, sin indicador
Artículo MI #02611633
No. Fabricante MPT0203CAG8A10HBTC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    10.7 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Compensación de fluido
    Fluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Tipo de indicador
    Sin indicador
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +230 °F
  • Caudal máximo
    40 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F
  • Configuración de montaje
    Tanque
  • Tipo de montaje
    En el depósito
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
MPT0203CAG8A10HBTC FILTRO DE DEVOLUCIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good