Motion
12RFS XREEL

GATES RUBBER CO
12RFS XREEL

Manguera hidráulica para extinción de incendios RFS - 3/4 pulg. de D.I., 1.09 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1250 psi / 86.2 bar, presión de ráfaga de 5000 psi / 344.7 bar, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #02611672
No. Fabricante 12RFS XREEL
Precio9.30 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12RFS XREEL

Manguera hidráulica para extinción de incendios RFS - 3/4 pulg. de D.I., 1.09 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1250 psi / 86.2 bar, presión de ráfaga de 5000 psi / 344.7 bar, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #02611672
No. Fabricante 12RFS XREEL
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
Su precio$9.30/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Peso de la manguera
    0.45 lb/pie
  • Longitud
    91 m / 300 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    241.3 mm/9.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.09 pulg.
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    5000 psi / 344.7 bar
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R1
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4657-3316
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053531886
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Resistencia física
    Incendio, aceite
  • Uso recomendado
    La manguera RFS se recomienda para aplicaciones de baja presión con supresores de virutas en equipos de minería, silvicultura y extinción de incendios.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Estándares cumplidos
    MSHA 2G, AAG 100R1
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica RFS
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Supresor de incendios, silvicultura, hidráulica, minería
  • UPC_NO
    072053531886
  • Presión de trabajo
    1250 psi / 86.2 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
12RFS MANGUERA EXTINTORA DE INCENDIOS 4657-3316
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno