Motion
CRY24V
Seguidor de rodillo: 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de calibre, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, abierto
Artículo MI #02611711
No. Fabricante CRY24V
Price$36.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de rodillo: 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de calibre, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, abierto
Artículo MI #02611711
No. Fabricante CRY24V
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
Su precio$36.87/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.4375 in
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Roller Diameter  
    1.5000 in
  • Roller Width  
    0.8750 in

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    28 200 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557027185
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    40100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
CYR24V SEGUIDOR DE CAM
  • Seguidor de rodillo, Pulgadas, Tipo no separable, Complemento completo, Acero al cromo con alto contenido de carbono, Orificio de aceite, Abierto, Cilíndrico