Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/16 pulg.
- Anillo interior Ancho0.9380 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7090 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general1.4100 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590046966
- Capacidad de carga dinámica radial4370 lbf
- Capacidad de carga estática radial2320 lbf
- Tipo de selloRST
- SerieFHR
- UPC_NO1200106797722