Motion
2VP75X 1 5/8

BROWNING
2VP75X 1 5/8

Polea de paso variable 1702927 - Serie 2VP , ranura 2 , tamaño de sección de banda 5V/A/4L/B/5L , orificio 1.6250 in, diámetro exterior 7.5000 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #02611748
No. Fabricante 2VP75X 1 5/8
Precio615.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
2VP75X 1 5/8

Polea de paso variable 1702927 - Serie 2VP , ranura 2 , tamaño de sección de banda 5V/A/4L/B/5L , orificio 1.6250 in, diámetro exterior 7.5000 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #02611748
No. Fabricante 2VP75X 1 5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$615.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, 5V, A, B
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Diámetro de referencia
    6.7000 pulg. (A) (máx.) 7.0000 pulg. (B) (máx.) 5.8000 pulg. (B) (mín.)
  • Ancho de la cara
    De 1-5/8 a 2-3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.2500 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    3V (6.2000 pulg.) Máx. 5V ( 7.4000 pulg.) Máx.
  • Diámetro de paso mínimo
    5.7 (A/4L) pulg., 5.8 (B/5L) pulg., 6.2 (5V) pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Ancho general
    7.5000 pulg.
  • Peso
    16.17 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    2VP75X 1 5/8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460422558
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    2
  • Serie
    2VP
  • UPC_NO
    662460422558

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP75 X 1 5/8 SHV ADJ
  • La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good