Especificaciones
Dimensions
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Roller Diameter40
- Roller Width20 mm
- Stud Diameter18 mm
- Tamaño de la roscaM 18x1.5
- Peso0.63 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica25300 N
- Tipo de cabezalRanura del destornillador
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557010828
- RPM máximas (grasa)42000 rpm
- RPM máximas (aceite)70000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial25300 N
- Capacidad de carga estática radial51300 N
- Forma del rodilloPlano
- Capacidad de carga estática51300 N
- Tipo de pasadorPerno estándar con casquillo excéntrico
Descripción general
Descripción del fabricante
CFE18VUU SEGUIDOR DE CAM
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature