Motion
114-697-1

REXNORD INC
114-697-1

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 24 dientes, 2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02611991
No. Fabricante 114-697-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
114-697-1

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 24 dientes, 2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02611991
No. Fabricante 114-697-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    25.4 mm
  • Diámetro exterior
    149.4 mm
  • Paso
    147.35 mm
  • Ancho de diente
    4.6 mm

Detalles

  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    24
  • Material de la rueda dentada
    Elastómero termoplástico

Descripción general

Descripción del fabricante
114-697-1 N5936-24T 2 SQ