Especificaciones
Detalles
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- UPC_NO072053553352
Descripción general
Descripción del fabricante
20G-20PL ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Una de las causas más comunes de fugas hidráulicas es una tuerca de acoplamiento o asiento agrietado debido al apriete excesivo por parte de un trabajador con brazos fuertes. Gates ha diseñado una solución: la tecnología de tuerca de par completo ahora está disponible en los acoplamientos MegaCrimp® y GlobalSpiral® de Gates.
- Los acoplamientos MegaCrimp® establecen un nuevo estándar para los acoplamientos hidráulicos. La exclusiva plaquita "C" garantiza un crimpado concéntrico "sin goteo" para mantener limpios el equipo y el medio ambiente.
- Superó un millón de ciclos de impulso durante las pruebas de diseño
- Los acoplamientos MegaCrimp® ofrecen un sellado a prueba de fugas tan innovador que está patentado. Es lo que hay dentro del acoplamiento MegaCrimp® lo que lo hace funcionar tan bien, el inserto en forma de "C". Este inserto en forma de "C" permite su uso con diferentes construcciones y grosores de pared. Además, la plaquita "C" garantiza una distribución uniforme de las fuerzas de rizado para formar un sello concéntrico. Esto simplifica sus requisitos de inventario, ya que un tamaño puede adaptarse a muchos OD de manguera diferentes, tanto en mangueras de uno como de dos cables. Una ventaja adicional: los acoplamientos MegaCrimp® son un acoplamiento de rendimiento EN totalmente cualificado.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryGates Chain Distribution Success Story
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates PowerGrip GT4 Sell Sheet Material Handling FlyerEngineered with the latest materials science advancements, Gates PowerGrip GT4 delivered the highest power-carrying capacity of any belt in its class, without sacrificing positional accuracy.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerPower Round belts are designed for more demanding applications.
View Literature
More resources
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling Flyer
This revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling Flyer
Gates: More than a product. Our greatest achievement is your success.