Motion
NVFR5300-5FZ

SMC
NVFR5300-5FZ

Válvula de control de aire operada por solenoide - Enchufable montado en base, 5 puertos, 3 posiciones
Artículo MI #02612230
No. Fabricante NVFR5300-5FZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVFR5300-5FZ

Válvula de control de aire operada por solenoide - Enchufable montado en base, 5 puertos, 3 posiciones
Artículo MI #02612230
No. Fabricante NVFR5300-5FZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Material del sello
    Goma
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
NVFR5300-5FZ VÁLVULA

También puede gustarle