Especificaciones
Dimensiones
- Altura total52.5 mm
- Longitud total103.9 mm
- Ancho general35 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPP
Detalles
- Precisión0.5 %
- Conexión eléctricaCircular
- Compensación de fluidoAire
- Histéresis0.1 %
- Tipo de señal de entradaNeumático
- No linealidad0.3 %
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +400 bar
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a +85 °C
- Rango de señal de salidaDe 0 a 10 V
- Tipo de señal de salidaEléctricos
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- Presión de prueba+2000 bar
- Estándares cumplidosCE, DIN 3852
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación