Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial184500 lb
- Cara Diámetro8.7810 pulg.
- Exterior Diámetro9.4690 pulg.
- Ancho general1.2810 pulg.
- Rosca Tamaño7.472-8
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBH
- Dirección de roscaMano derecha