Motion
CCF4B7.5U64

Lincoln Motors
CCF4B7.5U64

Motor Leeson de propósito definido - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, 254U fotogramas, caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #02612744
No. Fabricante CCF4B7.5U64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
CCF4B7.5U64

Motor Leeson de propósito definido - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, 254U fotogramas, caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #02612744
No. Fabricante CCF4B7.5U64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    309
  • Tamaño del bastidor
    254U
  • Longitud del motor menos eje
    11.75 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    207
  • Longitud total de la dimensión C
    23.44 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    260 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    65 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1770 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Características
    Cumple con los estándares de rendimiento y dimensionales NEMA U-Frame Cumple o supera las especificaciones de General Motors GM-7EH y -7EQ, Ford EM1 y Chrysler NPEM-100 Construcción de hierro fundido completo – todos los tamaños de marco Caja de terminales de hierro fundido extragrande con orificios de conductos roscados Sistema de aislamiento de clase F con clasificación premium y clasificación de inversor de rendimiento continuo NEMA Design B
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    9.6 A
  • Corriente de carga completa
    9.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    H
  • kW
    5.60 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720980392
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    U
  • Hoja de especificaciones
    7.50 HP, 460 V, servicio automotriz
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    7.50 HP, 460 V, servicio automotriz
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
LM21384
  • Cumple con los estándares de rendimiento y dimensionales NEMA U-Frame Cumple o supera las especificaciones de General Motors GM-7EH y -7EQ, Ford EM1 y Chrysler NPEM-100 Construcción de hierro fundido completo – todos los tamaños de marco Caja de terminales de hierro fundido extragrande con orificios de conductos roscados Sistema de aislamiento de clase F con clasificación premium y clasificación de inversor de rendimiento continuo NEMA Design B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo