Motion
US-LT41PB-08

AIMCO
US-LT41PB-08

Destornillador de aire con control de par - Estilo de mango de pistola, Tamaño de entrada de 1/4 pulg., Velocidad máxima de 800 rpm
Artículo MI #02613384
No. Fabricante US-LT41PB-08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AIMCO
US-LT41PB-08

Destornillador de aire con control de par - Estilo de mango de pistola, Tamaño de entrada de 1/4 pulg., Velocidad máxima de 800 rpm
Artículo MI #02613384
No. Fabricante US-LT41PB-08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.8 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    10.5 cfm
  • Presión del aire
    85 psi
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Velocidad máxima
    800 rpm
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR R/A US-LT41PB-08

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo