Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho16 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.21 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NAO17X35X16 tiene un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 16 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.21 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria compacta.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.19000 rpm
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado con anillo interior
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial4500 lbf
- Capacidad de carga estática radial5700 lbf
- SerieNAO
- UPC_NO4012801566902
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación