Motion
NCGDA40-0400
NC(D)G, cilindro de alta velocidad/precisión, doble acción, varilla única
Artículo MI #02613920
No. Fabricante NCGDA40-0400
Precio78.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NC(D)G, cilindro de alta velocidad/precisión, doble acción, varilla única
Artículo MI #02613920
No. Fabricante NCGDA40-0400
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
Precio78.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    4.0000 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de aire ajustable
  • Tipo de hardware
    Soporte de horquilla doble
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Estilo de doble horquilla
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCGDA40-0400 CILINDRO
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 y 2 1/2 (pulg.)
  • Ictus de 1in a 12in
  • Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle